Gängkloppor 55X22 mm

Art-nr: 149310 55X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
273 styck i lager
  • Norm: EN 22568

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängsnitt-⌀ 55 mm
höjd 22 mm
Norm EN 22568
totallängd 495 mm
Antal fästskruvar 5
Produktslag Gängkloppor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 149310 55X22
EAN/GTIN 4062406219857

Benämning

Utförande:

Avskruvbara stålhandtag. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet. Upp till storlek 65×25 av pressgjutet zinkgods, från storlek 75×20 av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    för gängsnitts-⌀ × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen