Sriegpjovės laikiklis 55X22 mm

Prekės Nr.: 149310 55X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegpjovės⌀ 55 mm
Aukštis 22 mm
Norma EN 22568
Bendras ilgis 495 mm
Tvirtinimo varžtų kiekis 5
Produkto rūšis Sriegpjovės laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 149310 55X22
EAN / GTIN 4062406219857

Aprašymas

Modelis:

Plienines rankenas galima nusukti. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. Iki dyd. 65×25 iš cinko slėginio lydinio, nuo dyd. 75×20 iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Sriegpjovei, kurios ⌀ × aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį