{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,75 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140300 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197083166 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gängsnitt 6g M12
på begäran
I lager
549 styck i lager
466,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 187 styck i lager
276,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 38 | 38 |
Gängtyp | M | M |
höjd | 14 | 14 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
stigning | 1,75 | 1,75 |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt |