Gängskärverktyg i sats med spåndrivande gängtappar M3-12

Art-nr: 145312 M3-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
för metrisk gänga M3 − M12
Längd 420 mm
Bredd 223 mm
höjd 55 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 145312 M3-12
EAN/GTIN 4062406301538

Benämning

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 3 spåndrivande gängtapp nr 1314500: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
vardera 1 gängsnitt nr 140300: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
vardera 1 spiralborr nr 114150: strl 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1; 2
1 verktygshållare med spärrnyckel nr 1 48700: strl. 85
vardera 1 gängkloppa nr 149310: storlek 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gängtolk nr 477000: storlek M/W
1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3×60

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar