GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 1,5×D M5

Art-nr: 139656 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M5
Beläggning TiAlN
Gängtyp M; M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gängstigning 0,8 mm
Nominell ⌀ DC 3,9 mm
Skärlängd Lc 7,57 mm
Skaftlängd Ls 36 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5,5 mm
Programmerat värde för försänkning L1 8,37 mm
Invändig ja
Tandantal Z 4
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,035 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 4
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 7,57 mm
Serie Master TM
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139656 M5
EAN/GTIN 4062406240936

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Fördel:

Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning och gängfräsning i ett och samma moment.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139656 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139656 + 129100 HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master TM" Visa alla
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen