{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | M8×1 | |
| Beläggning | TiN | |
| Gängtyp | MF | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E PM | |
| Norm | DIN 374 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
| Skärfasform | C | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 1 mm | |
| totallängd L | 90 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
| Kärnhålsdiameter riktvärde | 7,55 mm | |
| Gäng-⌀ | 8 mm | |
| Antal spånspår | 5 | |
| Färgring | grön | |
| Antal skär Z | 5 | |
| Gängdjup | 24 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Produktslag | Rullgängtapp |
| Artikelnummer | 139370 8X1 | |
| EAN/GTIN | 4069515003667 | |
| Tillverkarens nummer | 139370 8X1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |