Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM 12X1,5

Art-nr: 139265 12X1,5
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M12×1,5
Beläggning TiN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 11,35 mm
Gäng-⌀ 12 mm
Antal spånspår 6
Färgring grön
Antal skär Z 6
Gängdjup 36 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139265 12X1,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
42
Alu (kortspånig)
N
42
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
22
Stål < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material.
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen