• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, UNF: 5/16-24

Art-nr.: 138050 5/16-24
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
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNF Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleransklass: 2B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Tap
gänga 5/16-24 UNF
Beläggning TiN
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Toleransklass 2B
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,058 mm
Varvper tum 24
Gäng-⌀ 7,94 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 6,9 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 19,85 mm
Produktslag Gängtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 138050 5/16-24
EAN/GTIN 4062406374914
Tillverkarens nummer 138050 5/16-24
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
24
Alu (kortspånig)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum. Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.