GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSSE-PM IK / form C 6HX M24

Art-nr: 135734 M24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M24
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 45 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 3 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Skaftfyrkant □ 14,5 mm
Kärnhåls-⌀ 21 mm
Gäng-⌀ 24 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring blå
Serie Master Tap
Antal skär Z 4
Gängdjup 60 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135734 M24
EAN/GTIN 4062406081553

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker användning i rostfria och syrafasta stål samt duplexmaterial.
45°-spiraliseringen av spännspåren underlättar spånbildningen speciellt i duktila austenitiska CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka
  • TiALN-Multilayer beläggning av senaste generation
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet

Med invändig kylmedelstillförsel.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen