Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM RI / forma C 6HX, TiAlN, M: M24

Número de artículo: 135734 M24
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiAlN
Rosca D M24-6HX
Paso de rosca 3 mm
Diámetro del orificio central 21 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 24 mm
Longitud total L 160 mm
Diámetro del mango DS 18 mm
Apertura de llave cuadrada □ 14,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Norma DIN 376
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01802111
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Clase de tolerancia del asiento h9
Tamaño del asiento 18
Longitud vástago LS 74,8 mm
Aceite adecuado
Dimensiones de la superficie de sujeción S 14,5 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Tap
Denominación del fabricante Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK
Diámetro de corte previo 20,9 mm
Longitud de la parte roscada Lc 31,5 mm
Longitud de corte previo 7,5 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 4
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del orificio central, valor orientativo 21 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado no
Normlänge L 160 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 60 mm
Peso 300 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135734 M24
EAN / GTIN 4062406081553
Número del fabricante 135734 M24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Potente macho para roscar, desarrollado especialmente para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales Duplex.
La espiralización de 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece la formación de virutas, especialmente en aceros austeníticos de CrNi.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • TiALN-Multilayer Recubrimiento de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Con alimentación interna de refrigerante.