Maskin-gängtapp HSS/E M10

Art-nr: 134250 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
559 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M10
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftfyrkant □ 8 mm
Kärnhåls-⌀ 8,5 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring gul
Antal skär Z 3
Gängdjup 30 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 134250 M10
EAN/GTIN 4045197075147

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ytan ånganlöpt. Minskad löseggsbildning.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen