Maskin-gängtapp HSS-E form C 6H vänstergänga 16X1,5

Art-nr: 133010 16X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Gängtyp: MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M16×1,5 LH
Beläggning obelagd
Gängtyp MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 14,5 mm
Gäng-⌀ 16 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 32 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 133010 16X1,5
EAN/GTIN 4045197074454

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

GARANT-mikrosmörjsystemet svarar för en optimal och punktexakt fördelning av skäroljan. Eliminerar behovet av omställning till 8-procentig emulsion. Se nr 130100 storlek S.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla
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
    MF-LH Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen