Maskingängtappar för bottenhål M2,5X0,45

Art-nr: 130015 M2,5X0,45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 25 st.
  • Beställningssteg: 25 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2,5×0,45
Beläggning TiN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,45 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 2,05 mm
Gäng-⌀ 2,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 6,25 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130015 M2,5X0,45
EAN/GTIN 4062406018382

Användningstabell

Aluminium, plast
N
23
Alu
N
22
Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 91 dagar
Minsta orderkvantitet: 25 st
Specialtillverkning – inget återköp