Gépi menetfúró zsákfurathoz M2,5X0,45

Cikkszám: 130015 M2,5X0,45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2,5×0,45
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,45 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 2,8 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 2,05 mm
Menet ⌀ 2,5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 6,25 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130015 M2,5X0,45
EAN / GTIN 4062406018382

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
23
Alu
N
22
Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
18
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges