{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Pro Steel | |
| Nominell ⌀ DC | 8,3 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Utförande | 8×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 135 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,6 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
| Invändig | ja, med 25 bar | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
| totallängd L | 142 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 123109 8,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197962546 | |
| Tillverkarens nummer | 123109 8,3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |