Spiralborr HSS/EVA N 5,5 mm

Art-nr: 114405 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    54,24  SEK / st.
  • Från 10st.
    45,24  SEK / st.
på begäran
I lager
1 880 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 48,8 mm
Spännspårlängd Lc 57 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 5,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114405 5,5
EAN/GTIN 4045197535009

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen