Sats spiralborrar HSS/E nr 114405 med kassett 1-13

Art-nr: 115305 1-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
490 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 25
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett Ja
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115305 1-13
EAN/GTIN 4045197542618

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt precisspetsslipning. Borr för serietillverkning.
Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar