HOLEX CleverDrill spiralborr HSS 20 mm

Art-nr: 113006 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 20 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1897
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36 mm
Spännspårlängd Lc 66 mm
totallängd L 131 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113006 20
EAN/GTIN 4062406743345

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 113005.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen