Engångshandskar, sats 9

Art-nr: 094786 9
Ange pris 100 st. (SEK 1,21 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
183 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • Standard/förordning: EN 374

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
EN 374 Typ B (JKPT)
Kemikaliebeständighet JKPT
Material Nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Hållarmaterial Nitril
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Tjocklek 0,1 mm
Längd 240 mm
Innehåll 100
vikt 5 g
Färg blå
användningsområde Precision
Standard/förordning EN 374
AQL 1,5
Användningsdata Engångs
Skyddskategori Kategori III
Produktslag Engångshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094786 9
EAN/GTIN 4062406381851

Benämning

Utförande:

Engångsnitrilhandske med strukturerade fingertoppar. Puderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenser 100 st.
Engångshandskar-sats, i dispenser. Kategori III.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen