Det finns ett alternativ till denna artikel:

Engångshandskar, sats TouchNTuff® 93-250 9

Art-nr: 094723 9
Ange pris 100 st. (SEK 2,93 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TouchNTuff®
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
EN 374 Typ B (JKPT)
Kemikaliebeständighet JKPT
Material Nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Hållarmaterial Nitril
Beläggning Nitril
Tjocklek 0,13 mm
Längd 245 mm
Innehåll 100
vikt 3,5 g
Färg grå
användningsområde Precision
Handskstorlek 9
Godstjocklek 0,12 mm
AQL 1,5
Användningsdata Engångs
Permeationstid vid cyklohexan 99 % >480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % <10 min
Permeationstid vid etanol 95 % 10-30 min
Permeationstid vid isopropanol 99 % 60-120 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 % >480 min
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Engångshandske
Produktslag Engångshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094723 9
EAN/GTIN 076490471248
Tillverkarens nummer 93-250/8,5-9

Benämning

Utförande:

Engångshandskar, sats, i dispenser. Kategori III. Puderfri.
TouchNTuff® 93-250. Latexfri - ingen risk för Typ-1-allergi. Ansell Grip Technology. Godkänd för kontakt med livsmedel. AQL 1,5 (EN374-2).

Norm:

EN 374

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen