Handske, par Eco Cut B, Handskstorlek: 11

Art-nr.: 094635 11
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
718 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco Cut
Tillverkarens beteckning Eco Cut B
Inhalt Paar 1 par
Skärskyddsklass, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Nötningshållfasthet 4
Skärhållfasthet (Coupe-test) 2
Rivhållfasthet 4
Genomstickshållfasthet 1
Skärhållfasthet (TDM) B
Skydd mot stötar ej bestämd
Material beläggning, handflata Polyuretan (PU)
EN 388-kod 4241B
Färg grå
Produktslag handskar
Användningsområde genomskärningsskydd
Handskstorlek 11
Tillämpningsområde allround; precision
Återanvändning flergångsbruk
Enhet Para ihop
Stickteknik (finhet) 13G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Bärarmaterial Nylon
Beläggning handflata
Fodrad nej
Skyddskategori II
Innehåll par

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094635 11
EAN/GTIN 4062406574291
Tillverkarens nummer 094635 11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sömlöst stickade skärskyddshandskar för daglig användning. Med motståndskraftig polyuretanbeläggning.
HOLEX Eco Cut B. Skärskyddsklass B för skydd mot medelhöga skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt.
  • Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion.
  • Skyddshandskarna får inte glida av handen.
  • Välj rätt storlek på handskarna.
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.

Olämplig användning
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska risker.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen

Tillgänglighet