Handske, par KryTech 580 11

Art-nr: 094468 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    188,58  SEK / par
  • Från 12par
    157,17  SEK / par
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: B

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 45
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4342B
Hållarmaterial PEHD
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg svart/grå
Handskstorlek 11
Längd 230 mm - 280 mm
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094468 11
EAN/GTIN 3245425804117
Tillverkarens nummer 3058041 GR.11

Benämning

Utförande:

KryTech 580 Grip&Proof. För arbeten som kräver fin känsla i lätt oljiga och förorenade arbetsomgivningar. Effektiv greppsäkerhet i oljiga och feta områden delar tack vare Grip&Proof-tekniken. Lång användningstid tack vare oljebeständighet och tvättbart material. Särskilt lämplig för bearbetning av arbetsstycken med skärolja, hantering av oljiga plåtar och maskindelar samt för skär-/stans- och präglingsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.