Handske, par HyFlex® 11-920 8

Art-nr: 094385 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    91,70  SEK / par
  • Från 12par
    76,38  SEK / par
på begäran
I lager
217 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt
  • Stickningsteknik: 15G

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt
Passform Mycket god
EN 388 3131A
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Längd 246 mm
Färg blå
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 8
vikt 25 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp God
Oljegrepp Mycket god
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga God
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitril
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094385 8
EAN/GTIN 10076490489400
Tillverkarens nummer 11-920 8

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip Technologie™: Mikroskopiskt små kanaler i nitrilbeläggningen leder bort oljan från kontaktytan och säkerställer ett säkert grepp. Lämpar sig särskilt för metalltillverkning, allmänt verkstads- och maskinunderhåll.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk enligt EN 1149.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.