Handske, par Tegera® 8801 Infinity 9

Art-nr: 094362 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 6 par
  • Beställningssteg: 6 par
på begäran
I lager
384 styck i lager
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad
  • Stickningsteknik: 15G
  • Norm: EN 407

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 6
Handskegenskap Livsmedelscertifierad
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Nylon-spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg svart / gul
Stickningsteknik 15G
Norm EN 407
Kontaktvärme upp till 100 °C
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094362 9
EAN/GTIN 7340118318691
Tillverkarens nummer 116-9

Benämning

Utförande:

Tegera® 8801 Infinity. Universalhandske i Infinity-serien med utomordentlig beröringskänsla och god greppförmåga. Extra tunn med beläggning av nitrilskumplast och vattenbaserad polyuretan, lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsområden. Med olje- och fettbeständig handflata. Beständig mot kontaktvärme på upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.