Handske, par MASTER FIT ESD 8

Art-nr: 094304 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    61,52  SEK / par
  • Från 12par
    51,15  SEK / par
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
38 353 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Lämplig för pekskärm
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap DMF-fri; Lämplig för pekskärm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Användningsdata Flergångs
EN 388 4131X
Hållarmaterial Lycra® / polyamid
Beläggning nitril/PU
användningsområde Precision; Allround
Färg blå/svart
Handskstorlek 8
Produktslag ESD-handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094304 8
EAN/GTIN 4062406745639

Benämning

Utförande:

MASTER FIT montagehandske. Med innovativ vattenbaserad polyuretan-nitrilbeläggning för hög precision, flexibilitet och taktil känsla i torra arbetsomgivningar. Finstrukturerad yta på handens insida genom den noggranna förädlingsprocessen. Pekskärmsklar, så att du kan manövrera din smartphone och andra pekskärmar utan att ta av handskarna. Lång livstid genom en mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri och Öko-Tex® certifierad.
Skyddar mot elektrostatisk urladdning.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Anmärkning:

Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen