Handske, par uvex 60090 9

Art-nr: 094294 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 par
  • Beställningssteg: 10 par
på begäran
I lager
265 styck i lager
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Bambu-viskos, HPPE, stål, PA, Elastan
Beläggning Aqua-Polymer Xtra Grip skumplast
användningsområde Allround
Färg grön
Norm EN 407
Handskstorlek 9
Kontaktvärme upp till 100 °C
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass D
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094294 9
EAN/GTIN 4048612085950
Tillverkarens nummer 6009009

Benämning

Utförande:

uvex 18-gauge skärskyddshandske med patenterad Bamboo TwinFlex® teknik. Består till 45 % av återvunnen polyamid och bambuviskos. Extra bekväm genom den goda andningsaktiviteten och adaptiva passformen. Längre användningstid tack vare hög nötningshållfasthet och förstärkt tumveck.
Användning: Lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Modellen är analogt med EN 407 lämplig för kontaktvärme upp till +100 C.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen