Handske, par med nabbar 7

Art-nr: 094287 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
4 085 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G

Produktdetaljer

Tekniska data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig
EN 388 4131X
Hållarmaterial Lycra®, polyamid
Beläggning water based PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Längd 255 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 7
Stickningsteknik 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094287 7
EAN/GTIN 4045197977519

Benämning

Utförande:

Handske med extra noppor för förbättrad greppförmåga.
Handske med vattenbaserad polyuretan-nitrilskumplastbeläggning för god kontaktkänsla och säkert grepp i torr och i lätt fuktig eller oljig arbetsomgivning. God passform och finkänslighet tack vare innovativ stickningsteknik med polyamid-lycra-fibrer. Fri från DMF. Särskilt lämplig för smådelsmontering, varumottagning och leverans samt underhållsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen