Handske, par HyFlex® 11-618 9

Art-nr: 094260 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
7 205 styck i lager
  • Handskegenskap: Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: X

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
Handskegenskap Allergikerhudvänlig
Passform Mycket god
EN 388 3121X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 195 mm
Färg svart / blå
Material beläggning PU
Handskstorlek 9
vikt 7,4 g
Stickningsteknik 18G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material PU
Skärskyddsklass X
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094260 9
EAN/GTIN 10076490489455
Tillverkarens nummer 11-618/9

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-618. Extremt tunn och ändå robust handske genom 18 gauge-stickningstekniken. Speciellt lämplig för lätta monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatsystem, kabelhärvor.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.