Handske, par 6240 // SKIN 10

Art-nr: 094234 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
411 styck i lager
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 12
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Passform Mycket god
EN 388 2111X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg svart / blå
Material beläggning PU
Handskstorlek 10
vikt 8 g
Stickningsteknik 18G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094234 10
EAN/GTIN 4059904095700
Tillverkarens nummer 6240/10

Benämning

Utförande:

6240 SKIN. Tättsittande handske med hög bärkomfort och bra finkänslighet tack vare utvecklad 18 gauge-stickningsteknik med extra tunt garn. Lämplig också för manövrering av pekskärmar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen