Snörkänga antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 XB 45

Art-nr: 092782 45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 45
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092782 45
EAN/GTIN 4044348293812
Tillverkarens nummer STAVANGER BAU GORE II XB 45

Benämning

Utförande:

Snörkänga STAVANGER Bau GORE II med GORE-TEX®-membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder. God beständighet mot syror och lutar. Hög skärhållfasthet och mekanisk bärförmåga. Bred stegyta. Mycket halksäker också på hala, våta och oljiga golv. Med SECURA VARIO® häldämpning och värmebeständig upp till cirka 220 °C.
  • Sluten plös.
  • Gångsula Perbunan Alpine, antracit.
  • Förstärkt tåskydd.
  • Snörningskrokar.
  • Förhöjt skaft.
  • Vadderade bordyrer.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 51.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen