Halvsko svart/blå VD PRO 1100 SF ESD, S1P XB 43

Art-nr: 092556 43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 43
Färg svart / blå
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092556 43
EAN/GTIN 4044348521151
Tillverkarens nummer VD PRO 1100 SF XB 43

Benämning

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Halvsko med stor ventilationsstruktur. Plös, tåskydd.
Halvsko med sömfri skokonstruktion. Plös, skaftapplikationer.
Serie SF med textilt genomtrampningsskydd. Utan SECURA VARIO® häldämpning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092555.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen