Snörkänga svart/röd SANDER PRO ESD, S3 39

Art-nr: 092248 39
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SANDER
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 39
Färg svart/röd
Ovanläder Cordura®
med reflexmaterial (god synlighet) ja
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092248 39
EAN/GTIN 4030839255063
Tillverkarens nummer 766771-39

Benämning

Utförande:

Skyddssko i TRAINERS-serien.
  • Textilfoder som andas.
  • Heltäckande inläggssula ESD PRO black.
  • TPU/PU-sula TRAINERS, halksäker.
  • TPU-slitskydd som skyddar ovanmaterialet.
  • Metall- och läderfri utrustning.
  • Säkerhetsreflexer.
  • ESD-utrustning.
  • Ovanmaterial av hydrofoberad mikrofiber Fashmo™ och hydrofoberat textilmaterial CORDURA®. Vatten- och smutsavvisande, riv- och nötningshållfast, andningsaktiv.
  • Sluten, vadderad plös.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 47.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen