• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Snörkänga, grå VINTAGE Mid ESD, S3, EU-skostorlek: 43

Art-nr.: 092231 43

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Pris per par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VINTAGE
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 43
Skotyp snörkänga
Färg grå
Ovanläder Oxläder
Material yttersula TPU/polyuretan
material innerfoder andningsaktivt textilinnerfoder.
metall- och läderfri utrustning nej
Lås snöre
Energiupptagning i klacken ja
antistatisk ja
mot vatteninträngning och vattenabsorption ja
Vattentäthet för hela skon ja
olje- och bensinbeständig sula ja
lämplig för ortopediska inläggssulor ja
Produktslag Skyddsstövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092231 43
EAN/GTIN 4030839220573
Tillverkarens nummer 761071-43
Tillverkare/ansvarig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Benämning

Utförande:

Modern skyddssko i vintage-design.
  • Ovanläder av robust oxläder.
  • Textilfoder BIOACTIVE som andas, för behagligt fotklimat.
  • Vadderad plös.
  • Heltäckande inläggssula ESD PRO grey.
  • TPU/PU-sula L10, halksäker.
  • ESD-utrustning.
  • Moderna och innovativa skyddsskor i vintage-design.
  • Motståndskraftigt oxläder.
  • Textilinnerfodret Bioactive sörjer för bästa andningsaktivitet även under längre tids användning.
  • Stålhätta
  • Metallfritt trampskydd.
  • TPU-/PU-sula för hög halksäkerhet och komfort.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Leveransinnehåll:

Inklusive extra skosnören i grått.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 37 – 48.