Halvsko svart/vit uvex 1 sport, S3 50

Art-nr: 092148 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 50
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092148 50
EAN/GTIN 4031101679532
Tillverkarens nummer 6596250

Benämning

Utförande:

Lättare, sportigare och mer genomtänkt skyddssko. Lämplig för kromallergiker, eftersom den tillverkas av syntetmaterial. Bredd 11.
  • Dubbeltätad polyuretangångsula med bra halkskydd.
  • 100 % metallfri tåhätta – anatomiskt utformad och med bra sidstabilitet.
  • ESD-utrustning.
  • Komfortfotbädd med fukttransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning.

Andningsaktivt mikrovelourovanmaterial.

Norm:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen