Snörkänga svart/röd uvex 1 x-craft, S3L, EU-skostorlek: 40

Art-nr.: 092139 40
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex 1
ESD-skyddszon (EPA) ja
Färg röd; svart
Storlek EU 40
Kön Män; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Ovanmaterial mikrofibrer
Material, sula Polyuretan (PU)
Halkskydd Ja
Tåhätta ja
Material, tåhätta Composite
Genomtrampningssäker sula ja
Material, penetreringsskydd Textil
Stängt hälområde Ja
Kapslingsklass S3L
Lås snöre
Häldämpning ja
Viktberoende dämpning Nej
Sko, funktion lämplig för ortopediska inläggssulor; uttagbar fotbädd; metallfri sula
Skaftutförande hög
Produktslag stövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092139 40
EAN/GTIN 4066853012900
Tillverkarens nummer 6804240
Tillverkare/ansvarig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Benämning

Utförande:

Sportig, mycket lätt skyddssko ger fullt stöd och flexibilitet. Hög nötningshållfasthet, optimalt skydd och andningsförmåga. Lämplig för kromallergiker. Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och lackstörande ämnen. Bredd 11.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Skummad polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
  • Utbytbart komfortfotbädd med fuktransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning.
  • uvex i-PUREnrj planet med 15 % återvunnet granulat ger en energiåtergivande och dämpad mellansula.
  • ESD-utrustning.
  • Lätt, andningsaktivt mikrovelourovanmaterial.
  • PU-yttersula med två lager med ergonomisk suldesign bionom x.

Snörstövel med snören.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter