Halvsko svart/röd uvex 1 x-tended support, S3 41

Art-nr: 092122 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex 1
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 41
Färg svart/röd
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092122 41
EAN/GTIN 4031101577890
Tillverkarens nummer 8516241

Benämning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
  • Ovanmaterial av mikrovelour.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med elastiska snören och snabblåsning.
Skyddssko med mediala och laterala fotstöd för optimalt fäste i skon.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen