Halvsko, svart uvex 1, S2 43

Art-nr: 092115 43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
211 styck i lager
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex 1
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 43
Skotyp Halvsko
Färg svart / gul
Ovanläder vattenavstötande Hightech-Microvelour
Material yttersula PU
material innerfoder Distance Mesh fodermaterial
profilerad yttersula ja
halkskydd ja
Energiupptagning i klacken ja
antistatisk ja
olje- och bensinbeständig sula ja
uttagbar fotbädd ja
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092115 43
EAN/GTIN 4031101534695
Tillverkarens nummer 8544843

Benämning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
  • Ovanmaterial av mikrovelour.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med elastiska snören och snabblåsning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen