Vinterjacka Pilot-look M

Art-nr: 091877 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Tygsammansättning: 60% bomull; 40% polyamid
  • Materialvikt / vävtäthet: 240
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN 342

Produktdetaljer

Tekniska data

Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 60% bomull; 40% polyamid
Materialvikt / vävtäthet 240 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring skonsam rengöring med perkloreten
Torkning får inte torktumlas
Skalmar inte varmt, högst 110 °C
Färg svart
Unisex-storlek M
Norm EN 342
Produktslag Köldskyddande pilotjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091877 M
EAN/GTIN 4030913334486
Tillverkarens nummer 0334 GR. M

Benämning

Utförande:

Vinterjacka i pilotmodell med varm syntetpäls som innerfoder och på kragen. Med vattenavvisande yttermaterial. Sköna avslut tack varestickad resår i ärmslut och i jackans nederkant.
  • Sidofickor.
  • Bröstfickor med blixtlås.
  • Armficka med blixtlås.
  • Innerficka med dragkedja.
  • Certifierad enligt DIN EN 342.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksguide

PLANAM I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket PLANAM.

Normal herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM Längd
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Smala herrstorlekar
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM Längd
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Kraftig herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM Längd
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Mäns storlek
Orderstorlek EN Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM Längd
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen