Damservicemidjebyxa 40

Art-nr: 091833 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Tygsammansättning: 65 % polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 166
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Dam
Tygsammansättning 65 % polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 166 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg mörkgrå/svart
Konfektionsstorlek DE 40
Produktslag Arbetsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091833 40
EAN/GTIN 7330509465493
Tillverkarens nummer 715918459899C40

Benämning

Utförande:

Modern damservicemidjebyxa av lätt men ändå slitstarkt material som torkar snabbt. Perfekt för arbete i varm omgivning. Med stretchinsatser och förformade ben för optimal rörlighet och komfort. Förlängningsmöjlighet vid bensömmen.
  • Sid- och bakfickor.
  • Invändig mobilficka av Mesh-tyg.
  • Benfickor med bälg, blixtlås, penn- och knivficka.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Diagrambyxa för kvinnor i storlek

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Normala kvinnors höjder (höjd 168 +/- 4cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Storlek INT Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Du mäter så här
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen