{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PRO-LINE | |
Tygsammansättning | 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | marin / kornblå | |
Konfektionsstorlek DE | 94 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091725 94 | |
EAN/GTIN | 4057121336668 | |
Tillverkarens nummer | 2652305-604-94 |