Varselhybridjacka M

Art-nr: 091676 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
279 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 110
  • Tvättning: 30 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471

Produktdetaljer

Tekniska data

Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 110 g/m2
Tvättning 30 °C kulörtvätt
Färg gul / grå
Unisex-storlek M
Norm EN ISO 20471
Produktslag Varseljacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091676 M
EAN/GTIN 4062406706234

Benämning

Utförande:

Fodrad varselhybridjacka med ståkrage. Behaglig bärkänsla tack vare det extra lätta materialet. Med resår i fållen och reglerbara manschetter som förhindra att kylan tränger in. Kan användas ensam eller som ett andra skikt under väderskyddsjackor.
  • Justerbar midje- och ärmvidd.
  • Envägsblixtlås.
  • Bröstficka och sidfickor med blixtlås.
  • Segmenterade reflexband på ärmar, fram- och baksida.

Norm:

Certifierad enligt EN 20471, klass 2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksguide

HOLEX I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HOLEX.

Normal herrstorlek
Storlek DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationella storlekar XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Bröstmått CM 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Midjemått CM 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Höftmått CM 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Mått insida lår CM 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Höjd cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Kraftig herrstorlek
Storlek DE 24 25 26 27 28 29
Bröstmått CM 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Midjemått CM 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Höftmått CM 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Mått insida lår CM 76 77 78 79 80 81
Höjd cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normala kvinnors storlekar
Storlek DE 34 36 38 40 42 44 46
Internationella storlekar XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Bröstmått CM 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Midjemått CM 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Höftmått CM 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Mått insida lår CM 80 80 80 80 80 80 80
Höjd cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen