• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fleecejacka Aran, svart, Unisex-storlek: XL

Art-nr.: 090660 XL
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

PORTWEST® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket PORTWEST®.

Byxor i herrstorlekar
Orderstorlek EN Tumstorlek Midjemått CM Mått insida lår CM Höjd cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Vanligaste storlekar för Män
Storlek INT Orderstorlek EN Bröstmått CM
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Byxor i damstorlek
Orderstorlek EN Tumstorlek Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Vanligaste damstorlekar
Storlek INT Orderstorlek EN Bröstmått CM
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 280
  • Tvättning: 40 °C skontvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Aran
Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 280 g/m2
Tvättning 40 °C skontvätt
Färg svart
Unisex-storlek XL
Produktslag Microfleecejacka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 090660 XL
EAN/GTIN 5036108181230
Tillverkarens nummer F205BKRXL
Tillverkare/ansvarig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Benämning

Utförande:

Den behagligt mjuka jackan i polarfleece ger extra värme under en väderjacka eller kan bäras separat som en lätt jacka. En anti-pilling-behandling ger en stabil materialkvalitet.
  • Stora sidofickor med blixtlås.
  • Elastiska muddar för en säker passform.
  • Justerbart snöre i fållen.