Servicebyxa strong 44

Art-nr: 090636 44
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • Tygsammansättning: 40% polyester; 3% elastan; 57% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 200
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Tygsammansättning 40% polyester; 3% elastan; 57% bomull
Materialvikt / vävtäthet 200 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Konfektionsstorlek DE 44
Produktslag Arbetsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090636 44
EAN/GTIN 4067263559306

Benämning

Utförande:

Servicebyxa av lätt material ger god bärkomfort tack vare den ergonomiska passformen.
  • Fram-, bak- och sidfickor.
  • Snygga reflexelement.
  • Förlängbart byxben via fållen.
  • CORDURA® förstärkning vid knäpartierna.
  • D-ring i linningen.

Slitstark servicemidjebyxa tillverkad i en robust bomullsblandning med stretchdel för en bekväm bärkänsla.

Anmärkning:

HOLEX servicebyxa för damer finns under nr 090616.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksguide

HOLEX I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HOLEX.

Normal herrstorlek
Storlek DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationella storlekar XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Bröstmått CM 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Midjemått CM 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Höftmått CM 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Mått insida lår CM 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Höjd cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Kraftig herrstorlek
Storlek DE 24 25 26 27 28 29
Bröstmått CM 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Midjemått CM 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Höftmått CM 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Mått insida lår CM 76 77 78 79 80 81
Höjd cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normala kvinnors storlekar
Storlek DE 34 36 38 40 42 44 46
Internationella storlekar XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Bröstmått CM 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Midjemått CM 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Höftmått CM 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Mått insida lår CM 80 80 80 80 80 80 80
Höjd cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Du mäter så här
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen