Underskjorta XLIGHT XL

Art-nr: 090631 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % merino
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • Tvättning: 40 °C skontvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % merino
Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
Tvättning 40 °C skontvätt
Färg mörkgrå/gul
Produktslag Underskjorta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090631 XL
EAN/GTIN 7330509545553
Tillverkarens nummer 479917349835XL

Benämning

Utförande:

Funktionella underkläder av extra tunn merinoull garanterar utmärkt fukttransport och optimal temperaturreglering. Ullens antibakteriella och självrengörande egenskaper håller kläderna längre fräscha.

Passar till:

Rekommenderad temperatur -10 °C till +10 °C. Lämplig för användning under alla årstider.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen