{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Färgnyans, blå | Nattblå | |
| Andel vävnad, polyester | 100 % | |
| Temperatur, skontvätt | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Färg | blå | |
| Tygsammansättning | polyester | |
| Vävtjocklek | 300 g/m2 | |
| Tvättprocess | skontvätt | |
| Tillämpningstyp | isolering | |
| Antal fickor, Innerficka | 1 St. | |
| Antal fickor, Sidoficka | 2 St. | |
| Position, Sidoficka | Höger; vänster | |
| Internationell storlek, Unisex | M | |
| Produktslag | jacka | |
| Typ av väska | Innerficka; Vnútorné vrecko; Sidoficka; Bočné vrecko | |
| Lås | Elastiskt band; Elastická páska; blixtlås; zips | |
| Egenskaper | andningsbar; ärmmuddar | |
| Kön | Unisex | |
| Textilförädling | Ja |
| Artikelnummer | 090608 M | |
| EAN/GTIN | 4062406781132 | |
| Tillverkarens nummer | 090608 M | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |