• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Rengöringsduk Flexibel, Typ: R

Art-nr.: 089145 R

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tillverkar-ID 520372
Tidigare Tork-beteckning 520
Rivlängd 210
Bredd 374 mm
Längd 238 mm
Passar till hållare/dispenser Handy-Box
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 089145 R
EAN/GTIN 7322540057515
Tillverkarens nummer 520371
Tillverkare/ansvarig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Benämning

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Tork rengöringsduk (520): För rengöring av svarv- och fräsverktyg, stans-, skär- och bockningsmaskiner, motordelar och arbetsstycken. Mjuk, flexibel och tål lösningsmedel, för rengöring av smala ställen och borttagning av olja och fett. Med exelClean™-effekt för professionella rengöringsresultat.
Dra nytta av Tork exelCLEAN® fiberrengöringsdukar för maximal effektivitet i din arbetsmiljö.