Fogskarv 6GP60 250 ml

Art-nr: 088071 250
(SEK 6910,60 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Tekniska data

Kemisk bas Metakrylater
Dynamisk viskositet 200 000 mPas - 600 000 mPas
Densitet 1,13 g/cm3
Form pastös
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 15 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; mekaniskt beständig
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Fogskarv; Reparation
för gängstorlek M upp till M20
Största spaltmått 0,3 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 18 Nm
Färg silver
Påfyllningsvolym 250 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Fogprodukt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088071 250
EAN/GTIN 4062406423629

Benämning

Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).
Typ 6GP60. För reparation av slitna områden och återställande av korrekta passningar. Stort spaltmått lämpligt. Härdad produkt kan bearbetas genom borrning, fräsning eller slipning.

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.