Lyftögla DSR M8X1,25

Art-nr: 086452 M8X1,25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
204 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 0,4 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 0,5 t
Gäng-⌀ M8×1,25
Gänglängd L 15 mm
Nyckelvidd innersexkant S 8 mm
Höjd skruvhuvud A 33 mm
Höjd mellanpanel B 30 mm
Skruvhuvudsdiameter C 30 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D 38 mm
Öglans bredd E 27 mm
Öglans tjocklek F 14 mm
Lyftöglans bredd G 53 mm
Produktslag Lyftögla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086452 M8X1,25
EAN/GTIN 2050001944597
Tillverkarens nummer DSR M 8 UP

Benämning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.
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
    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen