Lyftögla DSR M24X3

Art-nr: 086452 M24X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 4,4 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 5,5 t
Gäng-⌀ M24×3
Gänglängd L 36 mm
Nyckelvidd innersexkant S 14 mm
Höjd skruvhuvud A 62 mm
Höjd mellanpanel B 55 mm
Skruvhuvudsdiameter C 60 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D 83 mm
Öglans bredd E 55 mm
Öglans tjocklek F 25 mm
Lyftöglans bredd G 115 mm
Produktslag Lyftögla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086452 M24X3
EAN/GTIN 2050001944870
Tillverkarens nummer DSR M 24 UP

Benämning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.
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
    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen