Rundsling violett 1000 kg 1 m

Art-nr: 086240 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 011 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

längd 2 m
Effektiv längd 1 m
Sling-bredd 46 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 1 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 1 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 2 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 1 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 1 020 kg
Produktslag Rundslinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086240 1
EAN/GTIN 4049924500094
Tillverkarens nummer TE010010

Benämning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

Anmärkning:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).